DOTCO Ilmakynähiomakoneet

0.06 ja 0.1 Hp: n ilmakynähiomakoneet, joiden suurin vapaa nopeus on 100000 rpm. Suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa tai tarkkaan ja monimutkaiseen työhön. Saatavana 1 / 4- ja 1/8-tuumaisina NPT-ilmanottoaukkoina

Suodattaa

DOTCO -

Yleinen ilmakynähiomakone

Yleiskäyttöiset Dotco-tarkkuuskynähiomakoneet on suunniteltu metallinpoistoon ja jäysteenpoistoon. Nämä taka-pakokaasuhiomakoneet käsittävät 0.1 hv: n moottorin, joka pystyy toimittamaan jopa 80000 rpm: n nopeudet suurella materiaalin poistonopeudella, kiertokaasun nopeuden muuttamiseksi ja hallitsemiseksi ja 1/4 tuuman NPT-tuloportin ilmansyötölle (90 psi) ). Niissä on myös alumiini / komposiittikotelo, joka kestää kovimmatkin teolliset väärinkäytökset, ja suojatut laakerit voiteluaineiden häviämisen estämiseksi. Näissä Dotco-hiomakoneissa on sopiva holkki, holkkiavaimet, holkkisuojus, 5 jalan ilmaletku ja 1 jalan yliletku. Vaihtoehtoja ilman holkkisuojaa on saatavana myös Raptor Supplies.

TyyliMalliCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKoteloKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€843.89
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€860.30
B12R0400-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€954.25
C12R0380-18-G9.080,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€941.47
B12R0400-43-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€997.26
B12R0410-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€820.90
DOTCO -

Ilmakynämylly Yleinen 100000 rpm

MallieräHinta (ei alv)
10R9000-08-GAB7WJB€1,195.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?