DOTCO Yleinen ilmakynähiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 2.3 , Laakerit: Suojattu , Tehtävä: general , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Letkun pituus: 60 " , HP: 0.10 , Min. Letkun koko: 3 / 16 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: twist , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKoteloKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
10R0400-18-G
0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€843.89
A
10R0401-18-G
0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€860.30
B
12R0400-18-G
9.060,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€954.25
C
12R0380-18-G
9.080,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€941.47
B
12R0400-43-G
9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€997.26
B
12R0410-18-G
9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€820.90

Yleinen ilmakynähiomakone

Yleiskäyttöiset Dotco-tarkkuuskynähiomakoneet on suunniteltu metallinpoistoon ja jäysteenpoistoon. Nämä taka-pakokaasuhiomakoneet käsittävät 0.1 hv: n moottorin, joka pystyy toimittamaan jopa 80000 rpm: n nopeudet suurella materiaalin poistonopeudella, kiertokaasun nopeuden muuttamiseksi ja hallitsemiseksi ja 1/4 tuuman NPT-tuloportin ilmansyötölle (90 psi) ). Niissä on myös alumiini / komposiittikotelo, joka kestää kovimmatkin teolliset väärinkäytökset, ja suojatut laakerit voiteluaineiden häviämisen estämiseksi. Näissä Dotco-hiomakoneissa on sopiva holkki, holkkiavaimet, holkkisuojus, 5 jalan ilmaletku ja 1 jalan yliletku. Vaihtoehtoja ilman holkkisuojaa on saatavana myös Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?