Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 10R9000-08-G ilmakynähiomakone, yleinen 100000 rpm | AB7WJB 24D720

DOTCO 10R9000-08-G ilmakynämylly Yleistä 100000 rpm

Varastossa
Tuote: AB7WJB Malli: 10R9000-08-GRistiviite: 24D720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,195.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
LaakeritSuojattu
CFM @ täysi kuorma6.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus100,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloAlumiini
HP0.06
Min. Letkun koko3 / 16 "
Kokonaispituus5 2 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.5 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (3/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 10R9000-08-G ilmakynämylly Yleistä 100000 rpm
€1,195.65 / yksikkö