Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 12R0380-18-G ilmakynähiomakone, yleinen 80000 rpm | AB7WJG 24D731

DOTCO 12R0380-18-G ilmakynämylly Yleistä 80000 rpm

Varastossa
Tuote: AB7WJG Malli: 12R0380-18-GRistiviite: 24D731

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€941.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.3
LaakeritSuojattu
CFM @ täysi kuorma9.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus80,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloYhdistetty
HP0.10
Min. Letkun koko3 / 16 "
Kokonaispituus5.5 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.3 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (3/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKoteloKokonaispituusTyökalun painoHinta
DOTCO 10R0400-18-G ilmakynähiomakone General 60000 rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€843.89
DOTCO 10R0401-18-G ilmakynähiomakone General 60000 rpm | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmAlumiini5 4 / 5 "0.2 lb€860.30
DOTCO 12R0400-18-G ilmakynähiomakone General 60000 rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5.5 "0.3 lb€954.25
DOTCO 12R0400-43-G ilmakynähiomakone Yleiset 60000 rpm | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€997.26
DOTCO 12R0410-18-G ilmakynähiomakone General 60000 rpm | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.060,000 rpmYhdistetty5 4 / 5 "0.3 lb€820.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 12R0380-18-G ilmakynämylly Yleistä 80000 rpm
€941.47 / yksikkö