DOTCO Ilman hiomakoneet

0.3 ja 0.4 hv:n vakio- ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmahiomakoneet, joissa on 1/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko ja maksimi vapaanopeus 34000 XNUMX rpm. Saatavilla myös nopeudensäätimellä varustettuja versioita

Suodattaa

DOTCO -

Ilmahiomakone

Teollisuus- ja standardikäyttöiset Dotco-inline-ilmahiomakoneet sopivat ihanteellisesti hitsausliitosten tasoittamiseen ja valmiiden osien purseenpoistoon sekä muotti- ja muottitöihin. Näissä säädettävänopeuksisissa suorahiomakoneissa on nopea moottori (jopa 34000 rpm), joka täyttää korkeat materiaalinpoistovaatimukset ja täydellisesti tasapainotetut osat tärinän vähentämiseksi ja työkalun vakauden ylläpitämiseksi. Niitä voidaan käyttää joko 1.2 tuuman kovametalliporien kanssa kovien materiaalien, kuten kivien, teräksen, lehtipuun ja keramiikan, purseenpoistoon tai 1 tuuman hiomalaikkojen kanssa yleisiin leikkaus-, muotoilu- ja hiontasovelluksiin. Nämä kompaktit jauhatuskoneet vaativat 90 psi:n maksimiilmanpaineen toimiakseen, ja niitä on saatavana etu- ja takapakokaasukokoonpanoissa.

TyyliMalliVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A10L1101-36-GTeollinenEtusivu28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.41
B10L1000-36-GStandardiEtusivu34,000 rpm4 3 / 5 "€691.71
B10L1080-36-GStandardiTakaosa30,000 rpm4 3 / 5 "€732.76
DOTCO -

Ilmamylly 20000 rpm vipu 6-3 / 5 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
10LF201-36-GAB7 MIKSI€1,349.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?