SPEEDAIRE Ilmanporat

Speedaire-ilmaporat tarjoavat nopeutta, tarkkuutta ja tasaista tehoa erilaisiin poraustehtäviin paineilmalla. Niissä on ergonominen muotoilu käytettäväksi vaikeapääsyisissä ja rajoitetuissa sovelluksissa. Niitä on saatavana kevyissä, yleisissä ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa malleissa.

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset porakoneet, yleiskäyttö

Speedaire-inline-ilmakäyttöiset porat on valmistettu asettamaan teränpitimen istukka työkalun runkoon mahdollistaen poraamisen syvennyksiin ja ahtaisiin tiloihin. Nämä ilmakäyttöiset porat pitävät käyttäjän kyynärvarren linjassa poranterän kanssa pidon ja hallinnan säilyttämiseksi alhaisen vääntömomentin sovelluksissa. Valitse useista näistä ilmakäyttöisistä porakoneista, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman istukan kokoisina.

TyyliMalliIstukan kokoVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb€172.12
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb€119.70
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset pistoolikahvat

Speedaire-ilmakäyttöisiä pistoolikahvaporakoneita käytetään auto- ja kokoonpanotehtävissä. Pistoolikahvan rakenne asettaa käyttäjän käden teränpitimen taakse, mikä tarjoaa ergonomisen käsittelyn paineen kohdistamiseen ja hallinnan säilyttämiseen porauksen ja kiinnityksen aikana. Näissä kevyissä porakoneissa on liipaisin poran aktivoimiseksi. Ne toimivat paineilmasyötöllä pyörittämään teriä reikien teko- ja kiinnityssovelluksissa. Niitä on saatavana 3/8 ja 1/4 tuuman istukan kokoina.

TyyliMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritSuunnanvaihtoTyökalun painoMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaIstukan kokoHinta (ei alv)
A45VV14--------€443.23
B48MA04--------€94.84
C45VV17--------€396.32
D48MA03--------€159.50
E45VV30--------€588.71
E45VV29--------€373.17
F45VV16--------€472.37
G45VV15--------€373.17
H10D2345 4 / 5 "3.37NeulaKyllä1.43 lbEi19.551 / 4 "€234.75
H10D2408.25 "3.5palloEi2.0 lbKyllä18.273 / 8 "€260.93
I12V7448.25 "3.5palloEi1.97 lbKyllä20.01 / 4 "€186.40
SPEEDAIRE -

Yleiskäyttöiset avaimettomat ilmaporat, pistoolityylinen

Speedaire-pistoolityyppiset ilmaporat toimivat paineilmasyötöllä pyörittämään teriä reikien tekemisessä ja kiinnityssovelluksissa. Nämä pistoolikahvalliset ilmakäyttöiset porat tarjoavat käyttäjäystävällisen käsittelyn paineen kohdistamiseen ja jatkuvaan hallintaan kiinnityksen ja porauksen aikana. Ne ovat tyypillisesti kevyempiä verrattuna johto- tai akkutyökaluihin, jotka vähentävät käyttäjän väsymystä käytettäessä niitä pitkiä aikoja. Valitse näiden ilmaporien laajasta valikoimasta, saatavilla 3/8 ja 1/2 tuuman istukan kokoisina.

TyyliMalliIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta (ei alv)
A21AA751 / 2 "800 rpmAlumiiniAlumiini8.25 "Kyllä3.1 lb€200.59
B21AA761 / 2 "800 rpmYhdistettyYhdistetty8.625 "Kyllä2.9 lb€150.22
C21AA741 / 2 "400 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini8.75 "Kyllä3.6 lb€279.17
D21AA733 / 8 "1800 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini7 5 / 16 "Kyllä2.5 lb€94.01
E21AA683 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€93.96
F21AA693 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€101.26
G21AA703 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€94.32
H21AA713 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€98.88
I21AA723 / 8 "1800 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini7 5 / 16 "Kyllä2.5 lb€39.69
SPEEDAIRE -

Ilmapora avaimella 3/8 tuumaa 1500 kierrosta / min

MallieräHinta (ei alv)
21AA79AB6EEH€195.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?