Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA72 Ilmanporakone, avaimeton, 3/8 tuuman 1800 kierrosta minuutissa | AB6EEA

SPEEDAIRE 21AA72 Ilmapora avaimeton 3/8 tuumaa 1800 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEA Malli: 21AA72
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
€39.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma16
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiavaimeton
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus1800 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
KoteloAlumiini
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
TyyliPistooli
Työkalun paino2.5 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoVapaa nopeusKahva materiaaliKoteloKokonaispituusSuunnanvaihtoTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA68 Ilmanporakone, avaimeton 3/8 tuuman 2600 rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€93.96
SPEEDAIRE 21AA69 Ilmaporaavain 3/8 2600 rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmYhdistettyYhdistetty7.375 "Ei2.4 lb€101.26
SPEEDAIRE 21AA70 -ilmaruuviavain 3/8 1800 kierrosta / min 4.0 CFM | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€94.32
SPEEDAIRE 21AA71 Ilmanporakone, avaimeton 3/8 tuuman 1800 kierrosta minuutissa | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmYhdistettyYhdistetty7.625 "Kyllä2.2 lb€98.88
SPEEDAIRE 21AA73 Air Drill Keyed 3/8 tuuman 1800 rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini7 5 / 16 "Kyllä2.5 lb€94.01
SPEEDAIRE 21AA74, ilmapora, avaimeton, 1/2 tuumaa, 400 rpm | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmAlumiini kumikahvallaAlumiini8.75 "Kyllä3.6 lb€279.17
SPEEDAIRE 21AA75 Ilmanporakone, avaimeton, 1/2 tuumaa 800 rpm | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmAlumiiniAlumiini8.25 "Kyllä3.1 lb€200.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA72 Ilmapora avaimeton 3/8 tuumaa 1800 rpm
€39.69 / yksikkö