Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D240 -ilmaporausteinen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AA2BZX

SPEEDAIRE 10D240 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli

Varastossa
Tuote: AA2BZX Malli: 10D240

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma18.27
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus2000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.25 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino2.0 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritSuunnanvaihtoTyökalun painoMuuttuva nopeusCFM @ täysi kuormaIstukan kokoHinta
SPEEDAIRE 10D234 ilmapora teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AA2BZQ 10D2345 4 / 5 "3.37NeulaKyllä1.43 lbEi19.551 / 4 "€234.75
SPEEDAIRE 12V744 Ilmaporausteollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AA4PDF 12V7448.25 "3.5palloEi1.97 lbKyllä20.01 / 4 "€186.40
SPEEDAIRE 45YY14 pora, 1/2 tuuman istukan koko, teollisuuskäyttö, 450 rpm vapaa nopeus, 0.7 hv, avain | CU4BHP 45VV14--------€443.23
SPEEDAIRE 45YY16 pora, 1/2 tuuman istukan koko, teollisuuskäyttö, 450 rpm vapaa nopeus, 0.7 hv, avain | CU4BHQ 45VV16--------€472.37
SPEEDAIRE 48MA04 pora, 3/8 tuuman istukan koko, kevyt, 2000 rpm vapaa nopeus, 0.5 hv, avain | CU4BHR 48MA04--------€94.84
SPEEDAIRE 45YY30 pora, 7/16 tuuman istukan koko, teollisuuskäyttö, 2, 600 rpm vapaa nopeus, 0.7 hv, pikavaihto | CU4BHT 45VV30--------€588.71
SPEEDAIRE 45YY29 pora, 7/16 tuuman istukan koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 2, 600 rpm vapaa nopeus, 0.7 hv, pikavaihto | CU4BHU 45VV29--------€373.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D240 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli
€260.93 / yksikkö