SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset porakoneet, yleiskäyttö


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4.0 , Laakerit: pallo , CFM @ Täysi lataus: 16 , Tehtävä: general , Kahvan materiaali: Alumiini , Kotelon materiaali: Alumiini , HP: 1/2 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Vaadittu paine: 90 psi , Peruutus: Ei , Tyyli: Linjassa , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliIstukan kokoVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
21AA77
1 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb€172.12
B
21AA78
3 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb€119.70

Ilmakäyttöiset porakoneet, yleiskäyttö

Speedaire-inline-ilmakäyttöiset porat on valmistettu asettamaan teränpitimen istukka työkalun runkoon mahdollistaen poraamisen syvennyksiin ja ahtaisiin tiloihin. Nämä ilmakäyttöiset porat pitävät käyttäjän kyynärvarren linjassa poranterän kanssa pidon ja hallinnan säilyttämiseksi alhaisen vääntömomentin sovelluksissa. Valitse useista näistä ilmakäyttöisistä porakoneista, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman istukan kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?