Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA77 Ilmapora avaimeton 1/4 tuumaa 2600 rpm | AB6EEF

SPEEDAIRE 21AA77 Ilmapora avaimeton 1/4 tuumaa 2600 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEF Malli: 21AA77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma16
Istukan koko1 / 4 "
Poraa istukan tyyppiavaimeton
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus2600 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.25 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliLinjassa
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino2.0 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoVapaa nopeusKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA78 ilmapora-avain 3/8 tuuman 22000 kierrosta minuutissa 4 cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 lb€119.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA77 Ilmapora avaimeton 1/4 tuumaa 2600 rpm
€172.12 / yksikkö