WESTWARD Säädettävät jakoavainsarjat

Westward-säädettävät jakoavainsarjat on valmistettu erikokoisten kiinnikkeiden tai pulttien kiinnittämiseen. Näissä säädettävissä jakoavaimissa on leveä leuka, jossa on pyälletyn säätömekanismi, joka mahdollistaa mukavan, nopean ja tarkan leuan säädön pultin pään koon mukaan.

Suodattaa

Länteen päin säädettävät jakoavaimet on suunniteltu kääntämään pultteja, muttereita ja muita kiinnittimiä asennusta (kiristystä) tai irrotusta (löysäämistä) varten erilaisissa sovelluksissa. Tuotemerkin jakoavainsarjat tarjoavat...Lue lisää
WESTWARD -

Säädettävä jakoavainsarja, 3 kpl

TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvaHinta (ei alv)
A1 NYB9Musta PhosphateTavallinen kahva€112.13
B1 NYB8kromiTavallinen kahva€59.26
C1NYD2kromiTyyny Grip€53.64
TyyliMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A1NYD31, 1-1 / 8 "8, 10 "€40.39
A1NYD41/2, 3/4 "4, 6 "€28.47

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kromiviimeistelyn tarkoitus?

Kromipinnoite tarjoaa korroosionkestävyyden, lisää pinnan kovuutta ja helpottaa puhdistamista.

Mitä hyötyä on ripustusreiästä Westward-avainsarjassa?

Avaimen kahvassa on reikä, joka mahdollistaa kätevän ripustuksen, kun sitä ei käytetä, mutta vie vain vähän tilaa.

Mistä säädettävä jakoavain on tehty?

Säädettävät jakoavaimet on valmistettu taotusta ja lämpökäsitellystä seosteräksestä, mikä takaa erinomaisen lujuuden ja paremman vääntömomentin käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?