Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NYB9 Säädettävä jakoavain 3-osainen musta AB2UZA

WESTWARD 1NYB9 säädettävä jakoavainsarja, musta 3 osaa

Varastossa
Tuote: AB2UZA Malli: 1NYB9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
KahvaTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti3/4, 1, 1-1/8"
MateriaaliTikattu ja lämpökäsitelty seosteräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus6, 8, 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaHinta
WESTWARD 1NYB8 Säädettävä jakoavain 3-osainen kromi | AB2UYZ 1 NYB8kromiTavallinen kahva€59.26
WESTWARD 1NYD2 Säädettävä jakoavainkokoinen tyynykahva 3 kpl | AB2UZL 1NYD2kromiTyyny Grip€53.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NYB9 säädettävä jakoavainsarja, musta 3 osaa
€112.13 / yksikkö