Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1NYD3 säädettävä jakoavainsarja 8 ja 10 tuumaa, 2 kappaletta | AB2UZM

WESTWARD 1NYD3 säädettävä jakoavainsarja 8 ja 10 tuumaa 2 osaa

Varastossa
Tuote: AB2UZM Malli: 1NYD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaTyyny Grip
Leuan kapasiteetti1, 1-1 / 8 "
MateriaaliTikattu ja lämpökäsitelty seosteräs
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus8, 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
WESTWARD 1NYD4 säädettävä jakoavainsarja 4 ja 6 tuumaa 2 kpl | AB2UZN 1NYD41/2, 3/4 "4, 6 "€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1NYD3 säädettävä jakoavainsarja 8 ja 10 tuumaa 2 osaa
€40.39 / yksikkö