Vuodesta 1998 lähtien WorldWide Electric on valmistanut sähkömoottoreita, moottorin ohjaimia, generaattoreita ja vaihteiston alennuslaitteita käytettäväksi öljy- ja kaasusovelluksissa, maataloudessa, vesi- ja hydraulisovelluksissa. Sen pääkonttori sijaitsee Rochesterissa, New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu maatilamoottoreita, avoimen tippumisen estäviä (ODP) / täysin suljettuja tuuletinjäähdytteisiä (TEFC) moottoreita, räjähdyssuojattuja moottoreita, merikäyttöisiä moottoreita, VFD:itä, käynnistimiä, releitä, ohjauslaitteita, turvakytkimiä, vaihteiston vähennyksiä , generaattorit ja paljon muuta. WorldWide Electric tarjoaa sähkömoottoreita, joiden teho vaihtelee 1/3 - 800 hv yleiskäyttöön ja vaativiin sovelluksiin teollisissa, kaupallisissa ja maatalousympäristöissä. WorldWide Electric -räjähdyssuojatut moottorit toimitetaan täysin suljetussa puhallinjäähdytteisessä räjähdyssuojatussa (TEXP) kotelossa teollisuussovelluksiin erittäin palavien tai läpäisevien materiaalien lähellä. Ne täyttävät luokan I ja luokan II vaarallisia paikkoja koskevat vaatimukset ja ne on sertifioitu Class 1 Division 1 Groups C & D ja Class 2 Division 1 Groups F & G räjähdyssuojatun luokituksen mukaisesti.
Asiakkaat, jotka etsivät merkin sähkömoottoreita, säätimiä, vaihteiston vähennyksiä ja generaattoreita, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja lopetetuille tuotteille, ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.