SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 1 "- 11-1 / 2"


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 1" , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 200 astetta F , Tiivisteen materiaali: hyvä , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1 "-11-1 / 2
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
S71-3C16-16F
FNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiHuuhtele kasvot€1,249.75
B
SVHC16-16F
FNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psikullanmuru€536.24
B
SPHC16-16F
FNPT25 gpm-4000 psikullanmuru€315.56
C
SVHC16-16M
MNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psikullanmuru€615.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?