SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 1-1 / 4 "- 11-1 / 2"


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 1.25 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Pituus: 3 35 / 64 " , Lukitusmekanismi: pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 200 astetta F , Tiivisteen materiaali: hyvä , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 1-1/4"-11-1/2 , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineHinta (ei alv)
A
SPHC20-20F
FNPT25 gpm3000 psi€467.04
A
SVHC20-20F
NPT55 gpm1500 psi€901.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?