Salisbury

Salisbury tarjoaa täydellisen valikoiman henkilökohtaisia ​​sähköturvatuotteita työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskuilta, kipinöiltä ja sähköiskuilta. Yrityksen tuoteluettelo sisältää suojavaatteet, peitot, saappaat, käsineet, kasvosuojat, linssit, eristettyjä työkaluja, sarjoja ja tarvikkeita. Salisburyn sähköhanskat tarjoavat suuren joustavuuden ja niitä käytetään laajalti suojaamaan sähköiskuilta ja kipinöiltä, ​​mikä takaa korkean kätevyyden, joustavuuden ja mukavuuden työntekijöiden käsille. Nämä erikokoiset eristetyt kumikäsineet ovat kirkkaissa väreissä, jotta viiltojen/repeämien tarkastus on helppoa, kun käsineet on ilmalla tai venytetty. Salisburyn maadoituslaitteet noudattaa ASTM F855 vaatimuksia ja suojaa sähkölinjan työntekijöitä ja laitteita iskuilta maadoittamalla ne. Merkki toimittaa myös sähkötikkuja ja pelastuskoukkuja kaapelin irrottamiseen/liittämiseen sen liitännästä ja loukkaantuneiden työntekijöiden pelastamiseksi pois vaara-alueelta.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SALISBURY Arc Flash -vaatesarjat

Arc Flash -vaatepaketitKäytetään antamaan yleinen suoja valokaaren olosuhteita vastaan; sisältää haalarin, kasvosuojuksen, salamahupun ja suojalasit(111 tuotetta)

SALISBURY Valokaaripeitot

KaarensuojapeitotKäytetään suojalevynä sähkökaarilta tai -salamilta hitsausasemilla ja elektronisilla kokoonpanolinjoilla. Toimitetaan säilytyspussi ja solmiohihnat(4 tuotetta)

SALISBURY Palonkestävät ja kaarevat hatut ja päähineet

Liekinkestävät ja Arc Flash -hatut ja päähineetKaaren salamahuput (balaclava) tarjoavat pään yli 360 asteen pään ja kaulan suojan, kun niitä käytetään AS1000-sarjan kasvosuojusten kanssa. Valmistettu kaksikerroksisesta neulomateriaalista (2% Nomex & 20% Lenzing FR), joustava kasvoaukko. Saatavana ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokituksina 80 ja 10 cal / m20(5 tuotetta)

SALISBURY Sähkökäsineet

SähkökäsineetKumieristyskäsineet, nahkasuojukset, sarjat ja lisävarusteet suojaavat sähkö- ja rakennusalan työntekijöitä sähköiskulta ja kipinöiltä. Tarjoa erittäin kätevyyttä, joustavuutta ja mukavuutta sekä erittäin turvallista(414 tuotetta)

SALISBURY Knit hanskat

Neulo käsineet(1 tuote)

SALISBURY Bib Haalarit

Bib-haalarit(57 tuotetta)

SALISBURY Sähkösauvat ja pelastuskoukut

Sähkösauvat ja pelastuskoukutSisältää ulkoiset tankopihdit, kuumakytkimet ja staattiset purkutikut ja ASTM-standardien mukaiset pelastuskoukut, jotka on valmistettu lasikuidusta ja EZ-kahvasta. Kuparipuristustankot staattisen varauksen poistamiseksi virran katkaisun jälkeen ja kytkinkepit pronssipäällä fyysisten katkaisijoiden siirtämiseksi(8 tuotetta)

SALISBURY-kasvosiirien vaihtovisiirit

KasvisuojavisiiritPainoa tasapainottavat kaarisalaman kasvosuojavisiirit on suunniteltu suojaamaan kasvoja ja silmiä loukkaantumisilta. Ominaisuudet huurtumista estävä pinnoite ja erittäin kevyt sävy parantavat näkyvyyttä. Ime 99.9% haitallisesta UV-säteilystä. ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokitus on 12 cal / sq.cm(1 tuote)

SALISBURY Hiusverkot Bouffants ja partaverkot

Hiusverkot puskurit ja partaverkotPalonkestävät, harmaat hiukset ja partaverkot, jotka on valmistettu pestävästä, 1.7 oz / m1506. Kudotusta Nomex-kankaasta, joka täyttää ASTM F2.4 -standardit. Sinulla on ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokitus XNUMX cal / mXNUMX(2 tuotetta)

SALISBURY Dielektriset jalkineet

Dielektriset jalkineetVedenpitävät dielektriset päällyskengät otsoninkestävästä kumista, nailonvuori ja luistamaton ulkopohja. Suojaa sähkövaaroilta ja ylimääräiseltä turvallisuudelta kiipeämällä tikkailla(12 tuotetta)

SALISBURY lattiamatot

Lattiamatot(1 tuote)

SALISBURY maadoituslaitteet

Maadoituslaitteet(5 tuotetta)

SALISBURY Eristetyt työkalusarjat

Eristetyt työkalusarjatIskun- ja liekinkestävät, 60 kappaleen eristetyt sähköasentajan työkalusarjat sisältävät työkaluja, jotka on mitoitettu ja testattu 1000 VAC:iin ja 10000 1000 VAC:iin asti. 24 V sähköeristetyt sarjat hybridiajoneuvoihin saatavana myös 16 kpl sähköaseman, 15 kpl mittarin ja XNUMX kpl Linemanin toisiojakelusarjan versioina(2 tuotetta)

SALISBURY:n eristysletkut

Eristävät letkut(2 tuotetta)

SALISBURY Iskunsuojapeitot

Iskunkestävät peitotErittäin puhkaisu-, repäisy-, liekki-, öljy- ja otsoninkestävä, tyypin II kumihuopa, joka täyttää ASTM F2320 -standardit. Joustava ja mittatilaustyönä työalueelle sopiva ja suojaa työntekijöitä pienjännitteiltä(10 tuotetta)

SALISBURY Pehmeäsivuinen säilytystila

Pehmeä varastointiVedenpitävä, vahvistettu kangasreppu kestävyyttä ja viiltoja ja hankausta vastaan. Mukana säädettävät ja pehmustetut raskaan käytön olkaimet ja lokerot, joissa läppäsuljettimet pakkauksen molemmilla puolilla. Suunniteltu joustavilla aukoilla ja lisäosilla sisällä käsityökalujen ja jänniteilmaisimien säilyttämistä varten(1 tuote)

SALISBURY Vaihteiston matot

Vaihdekeskuksen matot1/4 tuuman paksuinen, aallotettu, tyypin II materiaalimatot sijoitettu suurjännitelaitteiden eteen henkilöstön suojaamiseksi. Täyttää ASTM D178 -standardit ja käyttää enintään 17000 V: n jännitettä. Saatavana jopa 9 jalan pituuksina ja 30 jalan leveinä(5 tuotetta)

SALISBURY Jännitteenilmaisimet

JännitetunnistimetIntegroitu LED-valoon ja äänimerkkiin osoittamaan jännitteen olemassaoloa, joka tarkistaa jännitteelliset tai jännitteettömät signaalit, kun ne siirretään lähemmäksi johtinta. Itsetestaavat jännitteenilmaisimet mahdollistavat jatkuvan ja automaattisen testauksen. Mukana 3 C-paristolla(2 tuotetta)

SALISBURY Arc Flash -vaatetarvikkeet

Arc Flash -vaatetarvikkeetH1-valjaat pitämään kumieristetyt lineman-hihat paikallaan. Toimitetaan neljällä B2-napilla ja kahdella hihnalla(1 tuote)

SALISBURY Sähkökäsineiden tarvikkeet

Sähkökäsineiden tarvikkeetLaadukkaat hansikasuojukset ja täyttösarjat pidentävät hansikkaiden käyttöikää suojaamalla niitä viiltoilta, hankauksilta ja lävistä. Saatavana eri pituuksina, kokoina ja materiaaleina(172 tuotetta)

SALISBURY kasvosuojainten tarvikkeet

KasvosuojatarvikkeetSisältää sähkökaaren salaman suojaavat leukakupit ja dielektriset kypärän kiinnikkeet. Noudata ASTM F2178- ja NFPA-standardeja. Leukakupit istuvat tasapainossa leualla ja voidaan sijoittaa hatun päälle, kun sitä ei tarvita. Kannattimien kanssa yhteensopivat AS1000-sarjan linssit sopivat uritettuihin etureunoihin(2 tuotetta)

SALISBURY kypärän tarvikkeet

Hard Hat -tarvikkeetKasvojen suojausjärjestelmät, joissa on kovat hatut, joissa on aukot korkkiin kiinnitettäville kuulonsuojaimille, kasvosuojat ja muut henkilönsuojaimet. Varustettu ergonomisilla päänauhoilla useiden kokojen säätämiseen ja vaihdettavissa olevilla pidikkeillä parempaan istuvuuteen. Helposti irrotettavat ja pestävät kosteutta siirtävät hikinauhat(2 tuotetta)

Tietoja Salisburystä

Salisbury tarjoaa täydellisen valikoiman henkilökohtaisia ​​sähköturvatuotteita työntekijöiden suojaamiseksi sähköiskuilta, kipinöiltä ja sähköiskuilta. Yrityksen tuoteluettelo sisältää suojavaatteet, peitot, saappaat, käsineet, kasvosuojat, linssit, eristettyjä työkaluja, sarjoja ja tarvikkeita. Salisburyn sähköhanskat tarjoavat suuren joustavuuden ja niitä käytetään laajalti suojaamaan sähköiskuilta ja kipinöiltä, ​​mikä takaa korkean kätevyyden, joustavuuden ja mukavuuden työntekijöiden käsille. Nämä erikokoiset eristetyt kumikäsineet ovat kirkkaissa väreissä, jotta viiltojen/repeämien tarkastus on helppoa, kun käsineet on ilmalla tai venytetty. Salisburyn maadoituslaitteet noudattaa ASTM F855 vaatimuksia ja suojaa sähkölinjan työntekijöitä ja laitteita iskuilta maadoittamalla ne. Merkki toimittaa myös sähkötikkuja ja pelastuskoukkuja kaapelin irrottamiseen/liittämiseen sen liitännästä ja loukkaantuneiden työntekijöiden pelastamiseksi pois vaara-alueelta.

Tärkeimmät kauppanimet

PrismShield Plus Arc Flash -pään ja kasvojen suojaus

PrismShield Plus Arc Flash -pään ja kasvojen suojaus

PrismShield Plus -kasvosuojukset ja suojusyksiköt suojaavat työntekijöitä räjäytyksiltä ja lämmön vapautumiselta valokaaren aiheuttaman onnettomuuden aikana. Niissä on kaksinkertainen kaareva linssi, joka tarjoaa työntekijöille selkeän näön vähentämällä silmien rasitusta ja visuaalista vääristymistä. Nanohiukkaspinnoite kasvosuojassa parantaa näkyvyyttä ja väriä...

erottelumme heikossa valaistuksessa. Niiden painoa tasapainottava runko vähentää niskan rasitusta ja tuuletusjärjestelmä mahdollistaa raikkaan ilman alhaalta ja kosteuden poistumisen ylhäältä huurtumisenestokyvyn vuoksi.

Pro-Wear Plus Arc Flash -vaatteet

Pro-Wear Plus Arc Flash -vaatteet

Pro-Wear Plus -kaarisalamavaatteet on suunniteltu kevyiksi, mukaviksi ja kestäviksi. Ne toimitetaan yleensä pakkauksessa, joka sisältää kaarisalaman takin, ruokalappuhaalarin, hupun (kasvosuojus ja suojus), suojakypärän, suojalasit ja säilytyspussin täydelliseen kaarisalaman suojaukseen. Nämä ...

-flash-clothing-kits/salisbury">Salisbury arc flash -vaatteet ATPV-luokitukset jopa 40 cal neliösenttimetriä kohti suojaamaan päästä varpaisiin kaaren välähdyksen vuoksi.

Electrigrip dielektriset saappaat

Electrigrip dielektriset saappaat

Nämä yhdistelmätyöt ja dielektriset saappaat tarjoavat ensisijaisen suojan sähköiskuja vastaan ​​(testattu 20 kV:iin asti). Ne tarjoavat erinomaisen pidon ja liukastumisenestokyvyn karuissa maastoissa ja varmistavat koko päivän mukavuuden. Näitä saappaita on myös lämpömalli, joka tarjoaa aggressiivisen otteen ja pitää f...

lämpenee kylmällä tai märällä pinnalla. Niissä on lukittava nilkka kantapään luistamisen estämiseksi ja sisäänrakennettu komposiittiturvakärpässuoja, joka suojaa nauloja, teräviä metallia tai muita esineitä vastaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on RFID-teknologian käyttö Salisburyn tuotteissa?

Valittujen Salisbury-tuotteiden RFID-teknologia mahdollistaa tuotteen helpon, reaaliaikaisen seurannan Honeywellin ohjelmistoratkaisuilla. Käyttäjät voivat tehokkaasti tarkistaa reaaliajassa, onko työntekijöillä oikeat henkilönsuojaimet, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti.

Mikä on kaarisalaman henkilönsuojaimissa mainittu APTV-luokitus?

Kaaren lämpösuojausarvo (ATPV) ilmaisee suurimman osuvan energian (kaloreina neliösenttimetriä kohti), jonka suojalaitteet voivat käsitellä ennen kuin vaarana on toisen asteen palovamma tai suurempi vamma.

Mikä on valokaaren salama?

Valokaarisalama on vaarallinen tila, jonka aiheuttaa sähkökaaren aiheuttama valtava energian vapautuminen. Sähkökaaret voivat syntyä olosuhteiden, kuten sähköpiirin katkeamisen tai rikkoutumisen, ylikuormituksen ja tahattomien virtakontaktien vuoksi. Nämä räjähdysvaaralliset olosuhteet synnyttävät jopa 35,000 XNUMX asteen lämpötiloja kuparilinjan sulattamiseksi ja valokaaren alueen nopeasti laajentamiseksi lähteestä. Lähistöllä olevat työntekijät ovat vakavassa loukkaantumis- tai kuolemavaarassa tekijöiden, kuten tulistetun plasman, sulan kuparin, vaurioituneiden laitteiden sirpaleiden ja kaaren yleisen leviämisvoiman/nopeuden vuoksi. Valokaarisalaman vaikutukset voidaan estää, jos työntekijät ovat asianmukaisesti suojattuja.

Mitä aloja Salisbury Electrical palvelee?

Salisbury Electrical valmistaa suojavarusteita ja -varusteita sähkö- ja sähköteollisuudessa työskenteleville sähkötyöntekijöille.

Ovatko Salisbury Electrical -tuotteet alan standardien mukaisia?

Kaikki Salisburyn työkalut ja tuotteet, mukaan lukien kytkintaulumatot, maadoituslaitteet, pelastustyökalut ja jännitteenilmaisimet, ovat NFPA 70E-, ASTM- ja OSHA-sertifioituja käyttäjän turvallisuuden ja erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Mistä materiaaleista Salisbury Electrical -hanskat on valmistettu?

Salisbury Electrical -käsineet on yleensä valmistettu kumista, nahasta ja muista materiaaleista sähköeristykseen ja suojaukseen, myös märissä olosuhteissa.

Voidaanko Salisbury Electrical -käsineitä käyttää muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden kanssa?

Kyllä, Salisbury Electrical -käsineet ovat yhteensopivia muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden kanssa täydellistä sähkösuojaa varten.

Kuinka Salisbury Electrical -käsineitä tulee säilyttää?

Salisbury Electrical -käsineitä tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmön- ja otsonilähteistä. Käyttäjien tulee tarkastaa käsineet ennen jokaista käyttöä ja vaihtaa ne, jos niissä näkyy kulumisen tai vaurion merkkejä.

Kuinka puhdistaa Salisbury Electrical -hanskat?

Salisbury Electrical -käsineet tulee puhdistaa miedolla saippua-vesiliuoksella ja kuivata sitten ilmassa. Käyttäjien tulee välttää liuottimien tai vahvojen kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa käsineitä.