SALISBURY Liekinkestävät ja kaarisalamatkat ja päähineet

Kaaren salamahuput (balaclava) tarjoavat pään yli 360 asteen pään ja kaulan suojan, kun niitä käytetään AS1000-sarjan kasvosuojusten kanssa. Valmistettu kaksikerroksisesta neulomateriaalista (2% Nomex & 20% Lenzing FR), joustava kasvoaukko. Saatavana ATPV (Arc Thermal Performance Value) -luokituksina 80 ja 10 cal / m20

Suodattaa

SALISBURY -

ARC Flash Balaclava -huput

Salisbury kaarinen salamakupukuvut ovat 10 kalkkikaaren salamahuppua, jotka tarjoavat korkeatasoista lämpösuojaa valokaaren välähdyksiä vastaan ​​ja lisäävät työntekijöiden turvallisuutta mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä. Näitä suojakupuja käytetään teollisuus-, sähkö- tai sähköasennuksissa, ja ne ovat olennainen osa henkilösuojaimia (PPE) vähentämään kaaren välähdystapahtumiin liittyviä vaaroja.

TyyliMalliATPV-luokitusVäriMateriaaliHinta (ei alv)
AELINTARVIKKEET1010 cal./cm2Valkoinen20% Nomex (R) / 80% Lenzing€71.27
BELINTARVIKKEET2020 cal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (O)€108.58
SALISBURY -

Palonkestävä Balaclava, 12 cal/sq. cm ATPV, sininen

MallieräHinta (ei alv)
AFHOOD12CJ2ETV€85.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?