GEORG FISCHER

Vuodesta 1802 lähtien Georg Fischer on valmistanut putkia, venttiileitä ja liittimiä, jotka ovat ihanteellisia kemiankäsittely-, vesi-, kaivos-, meri- ja sähköntuotantoteollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

Putkityöt Suodattaa

SulkuventtiilitKatso kaikki

VirtausventtiilitKatso kaikki

  • läppäventtiilit

    Polypropeeni / PVC-venttiilit, joissa on vaihdekäyttöinen / vipukahva nestevirtauksen hallitsemiseksi. Sopii putkikokoihin 2-6 tuumaa ja kestää lämpötiloja 210 ° F asti

  • Manuaaliset kalvoventtiilit

    Korroosiovapaat kalvoventtiilit, joissa on lukittava kahva, kaksivärinen osoitin ja itsesäätyvä rajakytkin. Sopii putkikokoihin 1/2 - 2 tuumaa ja kestää jopa 10 baarin paineita

  • Putkiston neulaventtiilit

Paineen ja lämpötilan säätöventtiilitKatso kaikki

  • Relief-venttiilit
  • Tuuletusventtiilit

    PVC- ja EPDM-venttiilit käytettäväksi astioiden tai putkien kanssa, jotka on ilmastettava tai tuuletettava. Kestää jopa 240 psi: n ja 140 ° F: n paineita ja lämpötiloja. Voidaan asentaa vain pystysuoraan

Takaiskuventtiilit ja takaiskuventtiilitKatso kaikki

  • Tarkista ja jalkaventtiilit

    EPDM- ja PVC / CPVC-takaiskuventtiilit on suunniteltu yksisuuntaiseen nestevirtaan vedenpuhdistuksessa tai kemianteollisuudessa. Sopii putkikokoihin, jotka vaihtelevat 1/2 - 2 tuumaa, ja kestävät 175 asteen F lämpötiloja

Tietoja GEORG FISCHERISTA

Georg Fischer Valves -luettelo sisältää laajan valikoiman pallo-, läppä-, taka- ja jalkaventtiilejä, tuuletusventtiilejä ja manuaalisia kalvoventtiilejä. Brändin Palloventtiilit niissä on integroidut ruostumattomasta teräksestä valmistetut asennusosat ja CPVC-varsi, jossa on sisäänrakennettu kärki tiivisteiden yläpuolelle, jotta estetään vuodot, jos kahva katkeaa. Näitä FDA:n hyväksymiä venttiilejä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa. Georg Fischer EPDM -takaiskuventtiileissä on liitosholkki, joka tarjoaa maksimaalisen suojan profiilitiivisteen tahattomalta löystymiseltä, ja muovinen tukikierre vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan nesteiden takaisinvirtauksen estämistä kaivoon, jäteveden nostoasemille ja jätevesilinjoille.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Georg Fischerin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Apollo-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Georg Fischer -venttiilit. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin Georg Fischer -putkiventtiileihin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Nämä Georg Fischer -venttiilit käsittelevät vedenpainetta 120 psi - 240 psi. Ne ovat kooltaan pieniä ja vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

GEORG FISCHER Kilpailuedut

Georg Fischer Aquasystems (PP-R ja PP-RCT)

PP-R-putkijärjestelmät ovat kevyitä järjestelmiä, joissa on PP-R-kopolymeerirakenne, joka on korroosionkestävyys ja korkea mekaaninen lujuus paineistetuissa järjestelmissä. PP-RCT-järjestelmät on valmistettu polypropeenisatunnaiskopolymeeristä lämpötilan kestävyyden ja muunnetun kiteisyyden varmistamiseksi. Nämä järjestelmät kestävät äärimmäisiä käyttöpaineita korkeissa lämpötiloissa ja tarjoavat kloorinkestävän suorituskyvyn. Ne sopivat ihanteellisesti keskuslämmitysjärjestelmiin, kylmä- ja kuumavesijärjestelmiin, teollisuusputkistojärjestelmiin (kemikaalien siirto ja poisto), juomavesi- ja puhdistetun veden syöttöjärjestelmiin, aurinkokeräimiin ja ilmastointilaitteisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Georg Fischer perustettiin?

Johann Conrad Fischer perusti Georg Fischerin vuonna 1802 Schaffhausenissa Sveitsissä.

Mikä on tavallinen infrapunahitsausmenetelmä?

IR-hitsaus on tekniikka, joka hyödyntää kosketuksetonta lämmitysmenetelmää termoplastisten osien sulattamiseen ja sulattamiseen infrapunasäteilyn energian kanssa.

Yksinomaiset tuotemerkit