A Pallo: CPVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: CPVC , Vartalo tyyli: Inline, True Union , Liitäntätyyppi: Laippa x Laipallinen , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 150 psi WOG , Max. Höyryn paine: 0 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: CPVC , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 176 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
CPVC Inline, True Union palloventtiili, laipallinen x laipallinen
Georg Fischerin tosiliitospalloventtiilit on suunniteltu käytettäväksi kastelussa, uima-altaissa, jätevedenkäsittelyssä, kierrätysvesitekniikassa, vesiviljelyssä, maa- ja vesirakentamisessa ja muilla aloilla. Näissä todellisissa liitospalloventtiileissä on kaksoisliitokset, jotka mahdollistavat huollon venttiilin korjauksen tai vaihdon aikana. Venttiilin tai kannattimen pääosa on paikka, jossa kahva ja pallo on sijoitettu, ja ne voidaan irrottaa linjasta helppoa huoltoa varten ilman koko järjestelmän purkamista. Nämä manuaaliset palloventtiilit hallitsevat nesteen virtausta putkessa. Ne on varustettu vivulla, joka sulkee tai avaa pallomaisen portin, jolloin neste pääsee virtaamaan järjestelmän läpi. Georg Fischerin täysaukkoisissa venttiileissä on dynaamisesti kuormitetut PTFE-tiivisteet, jotka ylläpitävät tasaista painetta palloon vuotojen pysäyttämiseksi. Näiden todellisten liitospalloventtiilien CPVC-varsissa on sisäänrakennettu katkaisukohta tiivisteiden yläpuolella vuotojen estämiseksi, jos kahva halkeaa. Näissä todellisissa liitospalloventtiileissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut asennusosat, ja ne tarjoavat käyttölämpötila-alueen 32 asteesta 176 asteeseen F. Valitse valikoimasta näitä todellisia liitospalloventtiilejä, joita on saatavana 3 ja 4 tuuman putkikokoina.
käytät
Georg Fischerin aidot liitospalloventtiilit tarjoavat helpon tavan käynnistää ja pysäyttää virtaus järjestelmässä. Niitä käytetään usein kemikaalien varastoinnissa, öljy- ja maakaasuteollisuudessa ja ne ovat tärkeitä monissa valmistustoiminnoissa.
Toimintamekanismi
Todellisten liitospalloventtiilien toimintaperiaate on, että ne ohjaavat tai säätelevät nesteen (nesteiden, kaasujen, kiinteiden aineiden tai lietteiden) virtausta sulkemalla, avaamalla tai osittain tukkimalla erilaisia käytäviä käyttämällä ohjauspalloa, jonka sisällä on reikä. Kun venttiili avautuu, porauslinja päästää kaasun, öljyn tai muun nesteen virtauksen läpi. Se voidaan kääntää suljettuun asentoon, jossa reikä on kohtisuorassa putkilinjan aukkoon nähden, mikä estää sisällön virtaamisen läpi.
Ominaisuudet
- Georg Fischer true union -palloventtiilit soveltuvat käytettäväksi puhtaan nesteen, veden ja kemikaalien kanssa.
- Näissä todellisissa liitospalloventtiileissä on dynaamisesti kuormitetut PTFE-istukat, jotka pitävät pallossa jatkuvaa painetta vuotojen estämiseksi.
- Näissä todellisissa liitospalloventtiileissä on kannatin, joka voidaan tarvittaessa irrottaa putkijärjestelmästä, mikä mahdollistaa kannattimen korjaamisen tai vaihtamisen ilman järjestelmän täydellistä purkamista.
- Nämä todelliset liitospalloventtiilit tarjoavat täyden porttiliitettävyyden, joten ne ovat yhteensopivat putkien kanssa, joissa on 3/4 tuuman kanta-/kierreliitos.
Standardit ja hyväksynnät
- Georg Fischerin tosiliitospalloventtiilit ovat ASTM 1970-01-, ASTM D1784-, FDA-, NSF 61- ja USP Class VI -standardien mukaisia, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja käyttäjäturvallisuuden.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat palloventtiilien yleiset käyttötarkoitukset?
Palloventtiili on eniten käytetty nesteen sulkuventtiili öljyn ja kaasun alkupään tuotantolaitoksissa sekä maissa että avomerellä. Niitä käytetään myös polttokaasujärjestelmissä, jotka syöttävät uuneja.
Mikä on todellinen liitospalloventtiili?
Todellisissa palloventtiileissä on kaksoisliitokset, jotka mahdollistavat venttiilin tehokkaan huollon (korjaamalla tai vaihtamalla venttiiliä). Venttiilin tai kannattimen pääosa on paikka, jossa pallo ja kahva sijaitsevat. Tämä voidaan poistaa rivistä mukavaa palvelua varten ilman koko järjestelmän purkamista.
Mikä on kaksoisliitospalloventtiili?
Kaksoisliitospalloventtiilissä on kaksi liitintä, yksi molemmilla puolilla. Liitäntöjen avulla venttiili voidaan ruuvata irti ja irrottaa putkistosta, jossa se voidaan huoltaa tai tarkistaa, onko se tukossa, ja laittaa sitten mukavasti takaisin putkistoon, jossa venttiililiitokset voidaan kiristää uudelleen.
Mitä ovat PVC-liitokset ja putkiliittimet?
PVC-liittimet ja PVC-putkiliittimet ovat putkiliittimiä, joita käytetään kahden putken kiinnittämiseen ilman tiivistettä tai perinteistä liimattua liitosta.