GEORG FISCHER Kytkentä, CPVC


Suodattaa
Rungon materiaali: CPVC , Väri: Harmaa , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Aikataulu: 80
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
A
9830-003
FNPT150 psi176-astetta F3 / 8 "€20.63
B
9830-012
FNPT260 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€27.76
B
9830-010
FNPT315 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€23.84
B
9830-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€129.60
B
9830-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€75.35
B
9830-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€31.32
B
9830-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€22.56
B
9830-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€14.79
B
9830-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€29.94
B
9829-025
Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€46.20
C
9829-080
Pistorasia150 psi176-astetta F8"€363.75
B
9829-012
Pistorasia520 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.25 "€14.66
C
9829-585
Pistorasia150 psi176-astetta F8"€553.72
B
9829-040
Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€59.63
C
9829-582FB
Pistorasia150 psi176-astetta F8"€649.10
B
9829-010
Pistorasia630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1"€9.63
D
9829-060
Pistorasia150 psi176-astetta F6"€140.57
B
9829-030
Liitäntä x Liitäntä375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€45.22
B
9829-015
Liitäntä x Liitäntä471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€16.80
B
9829-020
Liitäntä x Liitäntä404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€19.90
B
9829-007
Liitäntä x Liitäntä688 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "€7.65
B
9829-005
Liitäntä x Liitäntä848 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 2 "€5.59
A
9830-002
Liitäntä x Liitäntä150 psi176-astetta F1 / 4 "€17.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?