GEORG FISCHER Kaihtolaippa, CPVC, aikataulu 80, harmaa


Suodattaa
Rungon materiaali: CPVC , Väri: Harmaa , Liitäntätyyppi: Pistorasia , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva , Aikataulu: 80
TyyliMallieräMax. PaineMaks. LämpötilaReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
9853-025
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F47"2.5 "€73.43
A
9853-020
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F46"2"€43.23
B
9853-040
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F89"4"€105.76
C
9853-060
Sokea laippa150 psi176-astetta F811 "6"€236.00
B
9853-015
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F45"1.5 "€49.27
A
9853-030
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F47.5 "3"€80.71
B
9853-010
Sokea laippa150 psi @ 73 astetta F210-astetta F44.25 "1"€31.42
D
9851-060
Laippa150 psi176-astetta F811 "6"€176.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?