GEORG FISCHER Tarkastus- ja jalkaventtiilit

EPDM- ja PVC / CPVC-takaiskuventtiilit on suunniteltu yksisuuntaiseen nestevirtaan vedenpuhdistuksessa tai kemianteollisuudessa. Sopii putkikokoihin, jotka vaihtelevat 1/2 - 2 tuumaa, ja kestävät 175 asteen F lämpötiloja

Suodattaa

GEORG FISCHER -

Y Takaiskuventtiili

TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta (ei alv)
A1923040315.625 "2 63 / 64 "FPMFPM1 / 2 "1 57 / 64 "€123.61
A1923040065.625 "2 63 / 64 "EPDMEPDM1 / 2 "1 57 / 64 "€98.27
A1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "€117.97
A1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "FPMFPM3 / 4 "2.12 "€133.44
A1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "€122.75
A1923040336 13 / 16 "4 7 / 32 "FPMFPM1"2.437 "€163.42
A1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "€370.81
A1923040368 27 / 32 "7"FPMFPM2"4 1 / 16 "€463.40
A1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "€237.42
A19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "€749.10
GEORG FISCHER -

Tarkista Valve

TyyliMalliPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A1615621034 49 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€181.57
A1635621034 49 / 64 "CPVC ja EPDM210-astetta F2 9 / 32 "3 / 4 "2 9 / 32 "€365.96
A1635621014.125 "CPVC ja EPDM210-astetta F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€311.17
A1615621014.125 "PVC ja EPDM140-astetta F1 31 / 32 "3 / 8 "1 31 / 32 "€141.50
A1615621024.125 "PVC ja EPDM140-astetta F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€150.94
A1635621024.125 "CPVC ja EPDM210-astetta F1 31 / 32 "1 / 2 "1 31 / 32 "€302.18
A1635621045 15 / 64 "CPVC ja EPDM210-astetta F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€423.47
A1615621045 15 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F2 11 / 16 "1"2 11 / 16 "€194.01
A1615621066 15 / 32 "PVC ja EPDM140-astetta F3 53 / 64 "1.5 "3 53 / 64 "€287.40
A1635621077 13 / 64 "CPVC ja EPDM210-astetta F4.88 "2"4.88 "€849.74
A1615621077 13 / 64 "PVC ja EPDM140-astetta F4.88 "2"4.88 "€404.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?