Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZN328-4 W / RUUVIT suppilon muuntokokoonpano | AB6URU 22F416

ZURN ZN328-4 W/RUUVIT Suppilon muunnoskokoonpano

Varastossa
Tuote: AB6URU Malli: ZN328-4 W/RUUVITRistiviite: 22F416

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppiloa muuntava kokoonpano
Väri / viimeistelyKiillotettu nikkeli
YhteysMekaaninen
Korkeus3.75 "
MateriaaliDuracoated valurauta
Kokonaisdia.4"
Putki Dia.2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
ZURN Z328-4 W / RUUVIT suppilon muuntokokoonpano | AB6URT 22F415 Z328-4 W/RUUVITMylly€162.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZN328-4 W/RUUVIT Suppilon muunnoskokoonpano
€223.20 / yksikkö