LITHONIA LIGHTING ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB M2 Valonheitin, 16000 lm, 150 ja 17 ja 34 ja 56 valaisimella wattia | CR9PRR 802NE3

LITHONIA LIGHTING ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB M2 valonheitin, 16000 lm, 150 ja 17 ja 34 ja 56 valaisin wattia

Varastossa
Tuote: CR9PRR Malli: ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB M2Ristiviite: 802NE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ESXF4 ALO SWW2 UVOLT YS DDB M2 valonheitin, 16000 lm, 150 ja 17 ja 34 ja 56 valaisin wattia
€682.59 / yksikkö