Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZERK-CCP Batt Op jälkiasennussarja Top Chrome | AB8AKE 25CH56

ZURN ZERK-CCP BATT OP Retrofit Kit Top Chrome

Varastossa
Tuote: AB8AKE Malli: ZERK-CCPRistiviite: 25CH56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun3 v. @ 3000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Syvyys3-15 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
Korkeus2.875 "
Pituus4-11/16
Asennusasentoylin
Virtalähde(4) C-paristot
Anturialue6 - 40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6910900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunPituusAsennusasentoAnturialueHinta
ZURN ZERK-CPM jälkiasennussarja WC / pisuaarin sivuteline | AC3PVT 2VEJ4 ZERK-CPMJopa yhden kuukauden arvoinen huuhtelu ennen akun heikon merkkivalon vilkkumista4 11 / 16 "Puoli12 - 44 "€322.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZERK-CCP BATT OP Retrofit Kit Top Chrome
€314.57 / yksikkö