VESTIL BOLA -sarjan arkkitehtoniset pollarit


Suodattaa
Assembly: koolla , Pohjan pituus: 9" , Pohjalevyn paksuus: 3 / 8 " , Pohjan leveys: 9" , Mukana paristot: Ei Sisältää: (3) Asennusreiät 9/16" x 5/8" , Sisällä ulkona: Indoor, Outdoor , Integroidut ketjuurat: Ei , Materiaali: Teräs , Asennuskoko: 9 / 16 "x 5 / 8" , Irrotettava: Kyllä
TyyliMalliVäriKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
BOLA-42-4.5-BRN-EB
Maanruskea40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
B
BOLA-48-5.5-BRN-EB
Maanruskea46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
C
BOLA-42-4.5-GRN-H
Hunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
D
BOLA-48-5.5-GRN-H
Hunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
E
BOLA-42-4.5-BLK-SG
Puolikiiltävä musta40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
F
BOLA-48-5.5-BLK-SG
Puolikiiltävä musta46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
G
BOLA-48-5.5-SL
Hopea vuori46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
H
BOLA-42-4.5-SL
Hopea vuori40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö
I
BOLA-48-5.5-SBZ
Patsas pronssi46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
Tarjouspyyntö
J
BOLA-42-4.5-SBZ
Patsas pronssi40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
Tarjouspyyntö

BOLA -sarjan arkkitehtoniset pollarit

Vestilin arkkitehtonisia pollareja käytetään jalankulkijoiden, ajoneuvoliikenteen ja pyöräparkkipaikkojen hallintaan. Niissä on vankka teräsrakenne ja hitsattu korkki kestämään ankaria sääolosuhteita ja vähentämään hapettumista ulkopinnoilla. Näissä pollareissa on kolmireikäiset pohjalevyt, jotka on esiporattu helpon ja yksinkertaisen asennusprosessin vuoksi ja jotka ovat saatavana puolikiiltävällä mustalla, maanruskealla, tummanvihreällä, pronssisella patsaalla ja hopeisella vuorella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?