REELCRAFT Jousitettavat työkalutasapainot, TB -sarja


Suodattaa
Kaapelin materiaali: Sinkitty hiiliteräs, nailonkuori
TyyliMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKoteloKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta (ei alv)
A
TB 05 1
6ft.3-5 paunaaYhdistetty4"9.25 "2.875 "1.5 lb€131.80
A
TB 03 1
6ft.1.5-3 paunaaYhdistetty4"9.25 "2.875 "1 lb€130.48
A
TB 01 1
6ft.0-1.5 paunaaYhdistetty4"9.25 "2.875 "1 lb€122.99
B
TBL 10 1
8ft.5-10 paunaaTeräs8.75 "13.875 "3.38 "9 lb€589.25

Jousitettavat työkalutasapainot, TB -sarja

Reelcraft TB -sarjan jousitettavat työkalun tasapainotuslaitteet kiinnitetään työkaluihin vaijerikoukun kautta nostaakseen niitä ja vähentääkseen käyttäjän väsymistä kokoonpanolinjoilla ja työasemilla, jotka vaativat usein työkaluja. Niissä on komposiitti- / teräsrullakotelo, jossa on kiristetty sisäänvedettävä jousi 6 /8 -tuumaisten kaapeleiden pidentämiseksi ja vetämiseksi sisään. Nämä työkalun tasapainotuslaitteet on integroitu sinkittyihin hiiliteräsvaijereihin, joissa on turvasalpa työkalun kiinnitystä varten. Ne lisäävät tuottavuutta pitämällä työkalut työalueiden yläpuolella, vaativat minimaalisen käyttäjän liikkeen ja estävät työkalujen putoamisen vahingossa. Joissakin malleissa on lukitusräikkä, jolla kaapeli voidaan lukita paikalleen työkalujen siirtämiseksi kiinteällä alueella. Valitse laajasta valikoimasta näitä työkalun tasapainotuslaitteita, joiden suurin kuormitettavuus on 1.5 - 10 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?