Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZERK-CPM jälkiasennussarja WC / pisuaarin sivuteline | AC3PVT 2VEJ4

ZURN ZERK-CPM jälkiasennussarja WC/urinaali sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AC3PVT Malli: ZERK-CPMRistiviite: 2VEJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
AkunJopa yhden kuukauden arvoinen huuhtelu ennen akun heikon merkkivalon vilkkumista
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Syvyys3-15 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
Gallonaa / huuhtelu3.5/1.6
Korkeus2.875 "
Pituus4 11 / 16 "
AsennusasentoPuoli
Virtalähde(4) C-paristot
Anturialue12 - 44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunPituusAsennusasentoAnturialueHinta
ZURN ZERK-CCP Batt Op jälkiasennussarja Top Chrome | AB8AKE 25CH56 ZERK-KKP3 v. @ 3000 huuhtelua / kuukausi4-11/16ylin6 - 40 "€314.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZERK-CPM jälkiasennussarja WC/urinaali sivukiinnitys
€322.56 / yksikkö