ZURN Z1396XL-3/4x2 Exposed Yard Hydrant, Lead-Free, 2 Feet Bury | CV8NTT

ZURN Z1396XL-3/4x2 Exposed Yard Hydrant, Lead-Free, 2 Feet Bury

Tuote: CV8NTT Model: Z1396XL-3/4x2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä, lyijytön pihaposti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.039
Laivan korkeus (cm)1524
Laivan pituus (cm)212.85
Laivan leveys (cm)57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1396XL-3/4x2 Exposed Yard Hydrant, Lead-Free, 2 Feet Bury
€52.74 / yksikkö