MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Pelkistetty saniteettipussi 2 x 1 1/2 x 2 tuumaa | AA9EAX

MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Pienentävä saniteettitii 2 x 1 1/2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EAX Malli: 1CNW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys tee
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 2" x 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Pelkistetty terveyssite 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€7.61
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 T-paidat 4 x 4 x 2 x 2 tuuman napa PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€54.39
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Saniteettipussi 1-1 / 2 tuuman napa Pvc AB4ADT 1WJP31.5 "€5.15
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Saniteettipussi PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4ADU 1WJP42"€6.26
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 T-paidat PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4ADV 1WJP53"€23.51
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Saniteettipussi PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4ADW 1WJP64"€35.88
MUELLER INDUSTRIES 1WJP7 Pelkistetty saniteettipussi 2 x 2 x 1 1/2 tuumaa | AB4ADX 1WJP72 "x 2" x 1-1 / 2 "€7.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Pienentävä saniteettitii 2 x 1 1/2 x 2 tuumaa
€8.54 / yksikkö