Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-L Sisäkannen muovi | AD7YEX 4HCX6

ZURN P6000-L sisäkansi muovia

Varastossa
Tuote: AD7YEX Malli: P6000-LRistiviite: 4HCX6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkansi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-L sisäkansi muovia
€6.05 / yksikkö