APPROVED VENDOR Nänni, 1-1 / 4 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä, aikataulu 80


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 1.25 " , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.66 " , Putken koko: 1.25 " , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
4TNT9
2"€20.16
A
4TNU8
2.5 "€23.74
B
4TNV8
3"€26.97
B
4TNW8
3.5 "€31.20
A
4TNX8
4"€41.28
B
4 TNY8
5"€43.19
B
4TNZ8
6"€68.76
B
4TPA8
8"€56.41
C
4TPC8
10 "€66.56
C
4TPD8
12 "€76.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?