Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-30-A-AA-CP huuhteluputkisuojakytkin AC3PVN: lle | AE7CTT 5WYH0

ZURN P6000-30-A-AA-CP huuhteluputken alipainekatkaisin AC3PVN:lle

Varastossa
Tuote: AE7CTT Malli: P6000-30-A-AA-CPRistiviite: 5WYH0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele putkipölynimuri
Sopii tuotemerkkiinZurn
Tuloaukko1.5 "
Materiaalisinkki
Koko30 "
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTuloaukkoeräKokoTyyppiHinta
ZURN P6001-A-AA-CP -huuhteluputkisuojakytkin 1 1/4 x 9 tuumaa | AD7YFD 4HCY4 P6001-A-AA-CP38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS1-1 / 8 "Huuhtele putki1 1/4 x 9 "Tyhjiökatkaisija€44.14
ZURN P6003-A-AA-CP huuhteluputkisuojakatkaisija 3/4 x 9 tuumaa | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Huuhtele putki3/4 x 9 "Tyhjiökatkaisija€44.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-30-A-AA-CP huuhteluputken alipainekatkaisin AC3PVN:lle
€96.86 / yksikkö