Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6001-A-AA-CP -huuhteluputkisuojakytkin 1 1/4 x 9 tuumaa | AD7YFD 4HCY4

ZURN P6001-A-AA-CP huuhteluputken alipainekatkaisin 1 1/4 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YFD Malli: P6001-A-AA-CPRistiviite: 4HCY4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele putki
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Tuloaukko1-1 / 8 "
Koko1 1/4 x 9 "
TyyppiTyhjiökatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroTuloaukkoeräKokoTyyppiHinta
ZURN P6003-A-AA-CP huuhteluputkisuojakatkaisija 3/4 x 9 tuumaa | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Huuhtele putki3/4 x 9 "Tyhjiökatkaisija€44.34
ZURN P6000-30-A-AA-CP huuhteluputkisuojakytkin AC3PVN: lle | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Huuhtele putkipölynimuri30 "Huuhteluventtiili€96.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6001-A-AA-CP huuhteluputken alipainekatkaisin 1 1/4 x 9 tuumaa
€44.14 / yksikkö