Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 62-17MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 17 mm | AF8NEQ 29AN23

WRIGHT TOOL 62-17mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6-piste, 17mm

Varastossa
Tuote: AF8NEQ Malli: 62-17MMRistiviite: 29AN23
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
€107.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit-pistorasia
Terän pituus1.375 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm
Pistorasian syvyys1.156 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WRIGHT TOOL 62-14MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 14 mm | AF8NEP 29AN22 62-14MM3.25 "metrinen14mm1.187 "€75.77
WRIGHT TOOL 62-19mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 19 mm | AF8NER 29AN25 62-19MM3.25 "SAE19mm1.25 "€99.67
WRIGHT TOOL 62-22MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 22 mm | AF8NET 29AN27 62-22MM3.75 "metrinen22mm1.375 "€106.75
WRIGHT TOOL 62-24MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 24 mm | AF8NEU 29AN29 62-24MM3.75 "metrinen24mm1.5 "€128.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 62-17mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6-piste, 17mm
€107.47 / yksikkö