Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-057804WK Arbor-hiomalaikka 5 tuumaa 50 g - pakkaus 25 | AA6CXF 13T166

PREDATOR 71-057804WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 50 g - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CXF Malli: 71-057804WKRistiviite: 13T166

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKuitu
VäriHarmaa
Levy Dia.5"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku10,000
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLevy Dia.sisuMaks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-047804K Arbor-hiomalaikka 4-1 / 2 50g - 25 kpl pakkaus | AA6CWH 13T142 71-047804KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "5011,000€67.54
PREDATOR 71-047805K Arbor-hiomalaikka 4-1 / 2 60g - 25 kpl pakkaus | AA6CWJ 13T143 71-047805KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin4.5 "6011,000€64.94
PREDATOR 71-057804K Arbor-hiomalaikka 5 tuumaa 50 g - 25 kpl pakkaus | AA6CWP 13T148 71-057804KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"5010,000€63.96
PREDATOR 71-057805K Arbor-hiomalaikka 5 tuumaa 60 g - 25 kpl pakkaus | AA6CWQ 13T149 71-057805KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin5"6010,000€62.33
PREDATOR 71-077804K Arbor-hiomalaikka 7 tuumaa 50 g - 25 kpl pakkaus | AA6CWV 13T154 71-077804KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"508600€92.86
PREDATOR 71-077805K Arbor-hiomalaikka 7 tuumaa 60 g - pakkaus 25 | AA6CWW 13T155 71-077805KOma sekoitus lieviin terässovelluksiin7"608600€88.57
PREDATOR 71-047804WK Arbor-hiomalaikka 4-1 / 2 50g - Pakkaus 25 | AA6CXA 13T160 71-047804WKOma sekoitus alumiini- ja ei-rautasovelluksiin4.5 "5011,000€116.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-057804WK Arbor hiomalaikka 5 tuumaa 50 g - 25 kpl pakkaus
€116.47 / yksikkö