Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1900-23 Sedimenttikauhan korkeus 6-1 / 2 tuumaa | AB6URG 22F399

ZURN P1900-23 Sedimenttikauhan korkeus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6URG Malli: P1900-23Ristiviite: 22F399

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttikauha
Väri / viimeistelyHopea
Ristikon materiaalialumiini
Korkeus3.5 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyKorkeusPituusMateriaaliHinta
ZURN P400-Y-6 sedimenttikauha 3-61 / 64 tuumaa | AB6URE 22F397 P400-Y-6Hopea1.625 "3 61 / 64 "Ruostumaton teräs€154.34
ZURN P1901-23-ALUM sedimenttikauha, alumiinirakenne, nelijalkainen muotoilu | AD4GPD 41J515 P1901-23-ALUMMylly4.75 "6.625 "Alumiini€320.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1900-23 Sedimenttikauhan korkeus 6-1/2 tuumaa
€136.82 / yksikkö