Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P1901-23-ALUM sedimenttikauha, alumiinirakenne, nelijalkainen muotoilu | AD4GPD 41J515

ZURN P1901-23-ALUM sedimenttikauha, alumiinirakenne, nelijalkainen muotoilu

Varastossa
Tuote: AD4GPD Malli: P1901-23-ALUMRistiviite: 41J515
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
€320.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSedimenttikauha
Väri / viimeistelyMylly
Korkeus4.75 "
Pituus6.625 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7610900020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen sedimenttikauha, joka soveltuu käytettäväksi Z1901-uppoalustan kanssa jätevesihuolto- ja kattilahuoneissa
    • Kevyt alumiinirakenne kestää hankaavia nesteitä tai kemikaaleja ja käsittelee raskaita kuormia
    • Kestävä 4 jalan muotoilu tarjoaa toiminnallisen tuen ja maksimaalisen lattiaetäisyyden tehokkaaseen tyhjennykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyKorkeusPituusMateriaaliHinta
ZURN P400-Y-6 sedimenttikauha 3-61 / 64 tuumaa | AB6URE 22F397 P400-Y-6Hopea1.625 "3 61 / 64 "Ruostumaton teräs€154.34
ZURN P1900-23 Sedimenttikauhan korkeus 6-1 / 2 tuumaa | AB6URG 22F399 P1900-23Hopea3.5 "6"Alumiini€136.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P1901-23-ALUM sedimenttikauha, alumiinirakenne, nelijalkainen muotoilu
€320.99 / yksikkö