PROTO Laatikon pääavain


Suodattaa
materiaali: Teräs , Pisteiden määrä: 12 , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliSuorittaa loppuunOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A
J1079M
Täysi puola7-1 / 2 astetta17 "metrinen30 x 32 mm€97.90
B
J1073M
Täysi puola7-1 / 2 astetta13.75 "metrinen22 x 24 mm€55.94
B
J1065M
Täysi puola15 Tutkinnot11 23 / 64 "metrinen17 x 19 mm€40.41
B
J1058M
Täysi puola7-1 / 2 astetta9"metrinen12 x 14 mm€28.89
B
J1053M
Täysi puola7-1 / 2 astetta8"metrinen10 x 11 mm€27.77
B
J1050M
Täysi puola7-1 / 2 astetta5.75 "metrinen6 x 7 mm€29.28
C
J1012-500
Täysi puola7-1 / 2 astetta7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€29.61
B
J1061M
Täysi puola7-1 / 2 astetta9 2 / 3 "metrinen14 x 15 mm€30.73
D
J1077M
Täysi puola7-1 / 2 astetta16 "metrinen27 x 30 mm€82.88
B
J1072M
Täysi puola7-1 / 2 astetta13.375 "metrinen21 x 24 mm€46.99
B
J1064M
Täysi puola15 Tutkinnot10 11 / 16 "metrinen16 x 18 mm€37.12
D
J1057M
Täysi puola15 Tutkinnot8-55/64metrinen12 x 13 mm€29.40
B
J1051M
Täysi puola7-1 / 2 astetta6.75 "metrinen8 x 9 mm€28.52
E
J1131
Satiini15 Tutkinnot6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€34.68
E
J1162
Satiini15 Tutkinnot22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€128.64
F
J1160
Satiini15 Tutkinnot20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€103.07
E
J1122
Satiini15 Tutkinnot4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
E
J1126
Satiini15 Tutkinnot5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
E
J1120
Satiini15 Tutkinnot4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
E
J1155
Satiini15 Tutkinnot19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41

Laatikon pääavain

Proto-kotelon avaimissa on TorquePlus-järjestelmä, joka auttaa löysäämään tai kiristämään itsepintaisia ​​ja vaurioituneita pultteja / muttereita sekä pehmeästä materiaalista valmistettuja kiinnikkeitä. Näissä yksiköissä on 12-pistekotelorakenne, joka tarjoaa hienon indeksoinnin ja paremman nopeuden sekä 60 asteen syvyyden siirtymän (tietyt mallit), jotta syvempiin syvennyksiin pääsee paremmin. Kaikki mallit ovat täysin kiillotettuja, jotta ne kestävät hapettumisreaktioita ja helposti puhdistettavia pintoja. Niitä tarjotaan sekä SAE- että Metric-muunnoksina. Valitse laaja valikoima näistä koteloavaimista, joihin mahtuu 4, 6 ja 12 pistettä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?