ZURN GT2700-50-4NH rasvanpoistolaite 4 tuumaa 50 Gpm | AE2DPM 4WPJ9

ZURN GT2700-50-4NH rasvaloukun sieppaaja 4 tuumaa 50 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2DPM Malli: GT2700-50-4NHRistiviite: 4WPJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanpoistajan
Virtausnopeus50 gpm
Sisääntulo / ulostulo4 sisään.
Pituus29.13 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus21.5 "
kokonaisleveys24.5 "
Putken koko4"
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)75.88
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn GT2700-50-4NH -rasvaerotin on asennettu ravintoloihin. Tämä sieppaaja estää rasvan, öljyjen ja rasvojen pääsyn viemärijärjestelmään, mikä vähentää tukkeumien, varmuuskopioiden ja ympäristön saastumisen riskiä. Se ylläpitää asianmukaista viemäröintiä ja noudattaa paikallisia määräyksiä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Dura-pinnoitettu valmistettu teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
  • Tämän rasvaloukun sieppaajan kapasiteetti on 100 lbs ja virtausnopeus 50 GPM.
  • Sen mukana tulee liukastumista estävä kansi, jonka keskellä on kiinnityskokoonpano.
  • Tämä rasvalukon sieppaaja tarjoaa virtausta hajottavan välilevyn, integroidun erottimen ja ulkoisen tuuletetun tulovirtauksen säädön tehokkaan rasvan erottelun takaamiseksi.
  • Siinä on lisäksi 4 tuuman tulo- ja poistoputkikoko, joka käyttää ei-napa-liitäntää asennuksen helpottamiseksi.
  • Tässä rasvaloukun sieppaajassa on seula, joka suodattaa rasvan ja päästää jäteveden läpi, mikä estää putkien tukkeutumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Zurn GT2700-50-4NH -rasvanpoistolaitteen suositeltu puhdistustiheys?

A. Rasvanpoiston tiheys riippuu sieppaajan kapasiteetista ja rasvan määrästä jätevedessä. Tarkista sieppaaja päivittäin, kunnes saavutat 2–3 tuuman rasvatason. Kun olet poistanut kertyneen rasvan ja jätemateriaalin, tarkista sieppaaja huolellisesti varmistaaksesi, että tulo-, poisto- ja ilmanpoistoaukoissa ei ole esteitä.

K. Onko tämä rasvanpoistolaite alan standardien mukainen?

V. Kyllä, tämä Zurn GT2700-50-4NH -rasvanerotin noudattaa UPC-standardeja, mikä varmistaa laadun ja putkistomääräysten noudattamisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ZURN GT2700-25-3NH Rasvanpoistolaite 3 tuumaa 25 Gpm | AE2DPK 4WPJ7 GT2700-25-3NH25 gpm17 "12.5 "17 "19.875 "3"€751.42
ZURN GT2700-35-4NH Rasvanpoistolaite 4 tuumaa 35 Gpm | AE2DPL 4WPJ8 GT2700-35-4NH35 gpm18.75 "14.25 "18.7522.5 "4"€818.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-50-4NH rasvaloukun sieppaaja 4 tuumaa 50 Gpm
€989.76 / yksikkö