ZURN GT2700-35-4NH Rasvanpoistolaite 4 tuumaa 35 Gpm | AE2DPL 4WPJ8

ZURN GT2700-35-4NH rasvaloukun sieppaaja 4 tuumaa 35 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2DPL Malli: GT2700-35-4NHRistiviite: 4WPJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanpoistajan
Virtausnopeus35 gpm
Sisääntulo / ulostulo4 sisään.
Pituus18.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys14.25 "
Kokonaiskorkeus18.75
kokonaisleveys22.5 "
Putken koko4"
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.28
Laivan korkeus (cm)47.63
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvan kapasiteetti (70 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ZURN GT2700-25-3NH Rasvanpoistolaite 3 tuumaa 25 Gpm | AE2DPK 4WPJ7 GT2700-25-3NH25 gpm17 "12.5 "17 "19.875 "3"€290.18
ZURN GT2700-50-4NH rasvanpoistolaite 4 tuumaa 50 Gpm | AE2DPM 4WPJ9 GT2700-50-4NH50 gpm29.13 "16 "21.5 "24.5 "4"€393.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-35-4NH rasvaloukun sieppaaja 4 tuumaa 35 Gpm
€334.09 / yksikkö