ZURN GT2700-25-3NH Rasvanpoistolaite 3 tuumaa 25 Gpm | AE2DPK 4WPJ7

ZURN GT2700-25-3NH rasvaloukun sieppaaja 3 tuumaa 25 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2DPK Malli: GT2700-25-3NHRistiviite: 4WPJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanpoistajan
Virtausnopeus25 gpm
Sisääntulo / ulostulo3 sisään.
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys19.875 "
Putken koko3"
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)66.36
Laivan leveys (cm)48.58
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvan kapasiteetti (50 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
ZURN GT2700-35-4NH Rasvanpoistolaite 4 tuumaa 35 Gpm | AE2DPL 4WPJ8 GT2700-35-4NH35 gpm18.75 "14.25 "18.7522.5 "4"€818.78
ZURN GT2700-50-4NH rasvanpoistolaite 4 tuumaa 50 Gpm | AE2DPM 4WPJ9 GT2700-50-4NH50 gpm29.13 "16 "21.5 "24.5 "4"€989.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-25-3NH rasvaloukun sieppaaja 3 tuumaa 25 Gpm
€751.42 / yksikkö