FABORY B07000.016.0200 kantapääruuvi, pituus 2 tuumaa, #8-32 kierrekoko, seosteräslaatu, 1100PK | CG6WBF 42HW74

FABORY B07000.016.0200 kantapään ruuvi, pituus 2 tuuma, kierrekoko #8-32, seosteräslaatu, 1100PK

Varastossa
Tuote: CG6WBF Malli: B07000.016.0200Ristiviite: 42HW74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko9 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.2656 "
Pään korkeus0.1563 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus2"
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.016.0200 kantapään ruuvi, pituus 2 tuuma, kierrekoko #8-32, seosteräslaatu, 1100PK
€216.04 /pakkaus