Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB4PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 5-1/2 tuuman koko | AD8VPE 4MWH2

ZSI-FOSTER UB4PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPE Malli: UB4PARistiviite: 4MWH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko4"
Sisäpituus5.5 "
Sisäleveys5"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.156 "
Putken koko4"
thread Pituus1 1 / 2
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB4PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, koko 5-1/2 tuumaa
€30.96 / yksikkö