Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 200 PC Sundstrom (tm) Sr200 hengityssuojain M / l | AE8XYX 6GGT1

SUNDSTROM SAFETY SR 200 PC Sundstrom(tm) Sr200 hengityssuojain M/l

Varastossa
Tuote: AE8XYX Malli: SR 200 PCRistiviite: 6GGT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyYksi kasetti
YhteysNapsauta tiiviste
KasvomateriaaliSilikoni
Pään valjaiden materiaaliNylon
KokoM / L
jousitus6-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUNDSTROM SAFETY Pro Pack SR 200 Sundstrom (tm) Sr200 hengityssuojainsarja M / l | AE8XZE 6GGT8 Pro Pack SR 200€486.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 200 PC Sundstrom(tm) Sr200 hengityssuojain M/l
€426.90 / yksikkö