Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER LVZ-32 silmukkakiinnike, halk., 2 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa | AD8VMX 4MWD8

ZSI-FOSTER LVZ-32 silmukkakiinnike, halk., 2 tuuman reiän halkaisija, 17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VMX Malli: LVZ-32Ristiviite: 4MWD8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€5.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkapuristin
Kiinnitysdia.2"
PäällystysmateriaaliPVC
VäriMusta
TyynytyyppiPVC
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Temp. alue-25 F - +160 F
Paksuus3 / 64 "
Putken koko2"
TyyppiVinyyli kastettu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-32 silmukkakiinnike, halk., 2 tuuman reiän halkaisija, 17/32 tuumaa
€5.12 / yksikkö