A B Akun tyyppi: Yhtiökokous , Kapasiteetti: 660 lbs. , Väri: Hopea , Syvyys: 59.125 " , Kaatopaikan korkeus: 51 " , Arvosana: Luokka 304L , Korkeus: 52.75 " , Mukana asennuslaitteisto: Ei vaadittu , Pituus: 59 " , Tason pituus: 51 1 / 8 " , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Kaatopaikan korkeus: 51 " , Paristojen määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 52.5 " , Kokonaispituus: 59 " , vaihe: Ei sovellettavissa , Alustan pituus: 15.75 " , Alustan materiaali: Ruostumaton teräs , Pyörimiskorkeus: 106 " , Jännite: 12V DC-