Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 88336 Precision Insert, British Thread, Bsp, 1 13/64 Inch Drill, 1.312 Inch Length, 4PK | AF9PPH 30PH33

CHRISLYNN 88336 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 13/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PPH Malli: 88336Ristiviite: 30PH33
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
€59.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSP-kierre
Poran koko1 13 / 64 "
Lisää pituus1.312 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko7/8-14 BSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 88336 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 13/64 tuuman pora, 1.312 tuuman pituus, 4PK
€59.93 /pakkaus