VESTIL G8-sarjan rakenteelliset telinesuojat


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Kanavan koko: 8" , Kanavan paksuus: 0.22 " , Väri: Keltainen , Materiaali: Teräs , Asennusreiän koko: 7 / 8 " , Asennuslevyn syvyys: 6" , Asennuslevyn paksuus: 1 / 4 " , Asennuslevyn leveys: 10 1 / 16 " , Pakkauskoko: 1 , Leveys: 10 1 / 16 "
TyyliMalliSyvyysKorkeuseräKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A
G8-12
6"12.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€90.19
B
G8-18
6"18.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€120.06
C
G8-24
6"24.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€133.08
D
G8-36
6"36.25 "Kuormalavateline3 11 / 16 "€183.12
E
G8-36-B
7.8125 "36.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€281.92
F
G8-12-B
7.8125 "12.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€130.28
G
G8-18-B
7.8125 "18.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€174.47
H
G8-24-B
7.8125 "24.25 "Pallotelineen suoja puskurilla2 11 / 16 "€213.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?